Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattplaner H1278xB554xT74mm ultramarinblau 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000451204
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00202-08
EAN/GTIN:
     4052301027190
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Stahlblech pulverbeschichtet · für Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausstattung:
für 20 Auftragstaschen
Ausführung:
2-reihig
Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002
Breite:
554 mm
passend für:
20 Auftragstaschen/Belege DIN A4
Marke:
EICHNER
Tiefe:
74 mm
Höhe:
1278 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,17*
€ 245,95*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 219,15*
€ 252,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 218,78*
€ 253,96*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 226,78*
€ 261,85*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,70*
€ 268,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,08*
€ 319,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,70*
€ 275,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
9019-00106
ab € 85,26*
Ähnlich
Ultradex
9019-00203
ab € 74,84*
Ähnlich
Ultradex
9019-00205
ab € 119,44*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-08
ab € 126,02*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-11
ab € 132,99*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-05
ab € 132,95*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-11
ab € 210,88*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-05
ab € 211,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.