Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragsplaner,20 Fächer,HxBxT 1278x554x74mm,Ablage(n) Stahlblech,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223861
223861
223861
Artikel-Nr.:
     827-223861
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00202-08
EAN/GTIN:
     4052301027190
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Auftragsplaner
  • 20 Fächer
  • Höhe x Breite x Tiefe 1278 x 554 x 74 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
  • Ablage(n) aus Stahlblech in blau
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial und 2 Namensschilder

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Auftragsmappe, Auftragsplaner, Display, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Hänge-Sichttafel, Klarsicht-Tafelsystem, Klarsicht-Tasche, Magnetische Sichttafel, Sichtplaner, Sichttafel, Sichttafel-System, Sortiertafel, Steckplaner, Stecktafel, Vorlagenhalter, Werkstattmappe, Werkstattplaner, Werkstatt-Planer, Sichttafelsystem

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Auftragsplaner
Höhe:
1278 mm
Breite:
554 mm
Tiefe:
74 mm
Format:
DIN A4
Ablagen:
20 Stück
Fülltiefe:
210 mm
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
blau
Material Ablage:
Stahlblech
Farbe Ablage:
blau
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial und 2 Namensschilder
Gewicht:
24.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, werkstattplaner eichner din a 4, auftragstasche kfz-werkstatt, eichner auftragsplaner, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Auftragsmappe, Display, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Hänge-Sichttafel, Klarsicht-Tafelsystem, Klarsicht-Tasche, Magnetische Sichttafel, Sichtplaner, Sichttafel, Sichttafel-System, Steckplaner, Stecktafel, Vorlagenhalter, Werkstattmappe, Werkstatt-Planer, Sichttafelsystem
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,57*
€ 245,95*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 217,15*
€ 252,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 219,57*
€ 253,96*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 226,39*
€ 261,85*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 221,48*
€ 263,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,85*
€ 311,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,82*
€ 273,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,39*
€ 269,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
9019-00106
ab € 85,77*
Ähnlich
Ultradex
9019-00203
ab € 75,02*
Ähnlich
Ultradex
9019-00205
ab € 120,20*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-08
ab € 126,01*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-11
ab € 132,92*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-05
ab € 132,84*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-11
ab € 212,03*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-05
ab € 211,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.