Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 20,0l weiß m.rotem Deckel o.Tragegriffe Einfüllöffnung-D.204mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000450102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7020-61-046
EAN/GTIN:
     4054773014531
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
weithalsfass 20l
weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 80 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
20,0 l
Einfüllöffnung-Ø:
204 mm
Ausstattung:
ohne Tragegriffe
Farbe:
weiß mit rotem Deckel
Gesamthöhe:
418 mm
Gesamt-Ø:
274 mm
Material:
PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
€ 5,99*
ab € 23,30*
€ 31,07*
2 Tage
135
€ 4,99*
ab € 23,49*
€ 31,23*
1 Tag
96
€ 5,59*
ab € 23,88*
€ 31,61*
6 Tage
137
€ 5,99*
ab € 23,42*
€ 32,00*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,398*
€ 47,878*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,878*
€ 56,975
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,188*
€ 56,154
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,248*
€ 53,845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,668*
€ 51,965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,598*
€ 49,502
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,398*
€ 43,314
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 38,36*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 21,41*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 69,34*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 26,42*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 32,54*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,36*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 35,27*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 43,37*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 47,62*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 10,32*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 24,93*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 51,14*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 46,16*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 52,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.