Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 15,4l weiß m.rotem Deckel o.Tragegriffe Einfüllöffnung-D.204mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000450101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7015-61-046
EAN/GTIN:
     4054773014524
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
weithalsfass 15l
weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 80 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
15,4 l
Einfüllöffnung-Ø:
204 mm
Ausstattung:
ohne Tragegriffe
Farbe:
weiß mit rotem Deckel
Gesamthöhe:
328 mm
Gesamt-Ø:
274 mm
Material:
PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
€ 5,99*
ab € 21,45*
€ 28,88*
2 Tage
201
€ 4,99*
ab € 21,57*
€ 29,03*
6 Tage
203
€ 5,99*
ab € 21,41*
€ 29,73*
€ 7,95*
ab € 21,82*
€ 30,30*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,79*
€ 45,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 38,36*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 23,30*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 68,89*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 26,42*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 32,54*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,22*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 35,27*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 43,56*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 47,62*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 10,32*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 24,93*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 51,14*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 46,05*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 52,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.