Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 15,4 l weiß mit rotem Deckel ohne Tragegriffe Einfüllöffnung-D. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfass 15,4 l weiß mit rotem Deckel ohne Tragegriffe Einfüllöffnung-D. 2
Weithalsfass 15,4 l weiß mit rotem Deckel ohne Tragegriffe Einfüllöffnung-D. 2
Weithalsfass 15,4 l weiß mit rotem Deckel ohne Tragegriffe Einfüllöffnung-D. 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301056
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000450101
EAN/GTIN:
     4054773014524
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass weiß
Weithalsfass 15,0l PE weiß m.rotem Deckel o.Tragegriffe Einfüllöffnung-D.204mm weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
eClassID:
20060101
HerstellerNr:
9000450101
Werksnummer:
9000450101
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
280,00
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
15,0 l PE weiß mit rotem Deckel
Produktart:
Weithalsfass
Ausfuehrung:
Einfüllöffnung-Ø 204 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 5,99*
ab € 19,80*
€ 26,65*
1 Tag
28
€ 5,59*
ab € 19,96*
€ 26,78*
Lager 1955
49
€ 5,99*
ab € 20,56*
€ 27,48*
3 Tage
41
€ 4,99*
ab € 20,91*
€ 27,97*
€ 7,95*
ab € 21,12*
€ 29,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 40,57*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 22,14*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 80,77*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 24,54*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 30,10*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,68*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 32,77*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 40,26*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 44,42*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 9,90*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 25,29*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 46,82*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 42,86*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 48,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.