Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 160x106x54mm rot PS f.Schubalden u.Sortimenskästen LA-KA-PE


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000449744
Herst.-Nr.:
     E54-4 ROT
EAN/GTIN:
     4031022025937
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
hochschlagfestes Polystyrol · Farbe rot · Höhe 54 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 106mm · Länge: 160mm · Höhe: 54mm
Weitere Informationen:
Größe:
5
Farbe:
rot
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank Einlagen, einsatz- kasten rot, einsatz sortimentskoffer, einsatzkasten polystyrol, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kleinteilelagerung, Koffer, Kunststoffeinsatz, Kunststoffeinsätze, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,24*
€ 1,71*
2 Tage
12
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 30,69*
€ 39,99*
6 Tage
12
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 32,20*
€ 41,92*
2 Tage
12
2
pro Box
Frei Haus
ab € 29,81*
€ 43,22*
Lager 345
unbekannt
1
pro Box
Frei Haus
ab € 47,57*
€ 59,96*
Menge:  Box  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 59,96*
€ 71,35
pro Box
ab 10 Boxen
€ 53,94*
€ 64,19
pro Box
ab 20 Boxen
€ 51,74*
€ 61,57
pro Box
ab 50 Boxen
€ 50,99*
€ 60,68
pro Box
ab 100 Boxen
€ 49,93*
€ 59,42
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 47,57*
€ 56,61
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,9028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 16,71*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 17,27*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 16,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 24,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 23,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E821944
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.