| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000449456 Herst.-Nr.: 04200 20 00 EAN/GTIN: 4031022075178 |
| | |
|
| | |
| Längstrennwand aus Stahlblech Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 427 mm (Trennwand), 268 mm (Halter 2x) · Material: Stahlblech verzinkt · Höhe: 125 mm (Trennwand), 60 mm (Halter 2x) Weitere Informationen: | | passend für: | Einsatz-/Regalkästen mit Breite xxx mm | Marke: | LA-KA-PE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, lagersichtkasten pe, lagersichtbox, Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Trennwand, Trennwände |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,29* | € 27,91* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,942* | € 35,202* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 26,58* | € 37,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|