| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000446098 Herst.-Nr.: TRK 40/5 EAN/GTIN: 4031022063502 |
| |
|
| | |
| passend für Transportstapelkästen · individuell zuschneidbar · Farbe anthrazit, aus Polypropylen · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 1150mm · Farbe: anthrazit · Material: PP · Höhe: 40mm Weitere Informationen: | | passend für: | Transportstapelbehälter | Marke: | LA-KA-PE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, Transportstapelkastenunterteiler, Unterteiler Stapelkasten, Unterteiler Transportstapelkasten, la-ka-pe stapelkasten, groß behälter, großbehälter pp, Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Trennwand, Trennwände |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,45* | ab € 28,50* | € 36,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 28,67* | € 37,31* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 28,72* | € 39,08* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 33,12* | € 42,98* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 46,77* | € 58,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 4,677* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|