Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteiler f.Transportstapelbehälter H.40mm PP anthrazit 10St./Karton LA-KA-PE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000446098
Herst.-Nr.:
     TRK 40/5
EAN/GTIN:
     4031022063502
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
passend für Transportstapelkästen · individuell zuschneidbar · Farbe anthrazit, aus Polypropylen · VE = 10 StückWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 1150mm· Material: PP
Weitere Informationen:
passend für:
Transportstapelbehälter
Höhe:
40 mm
Farbe:
anthrazit
Marke:
LA-KA-PE
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
69
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 28,31*
€ 36,81*
3 Tage
51
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 28,77*
€ 37,51*
1 Tag
49
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 28,88*
€ 37,55*
1 Tag
69
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 28,29*
€ 38,58*
3 Tage
69
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 35,35*
€ 45,54*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 36,81*
€ 43,80
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 36,32*
€ 43,22
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 33,39*
€ 39,73
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 32,26*
€ 38,39
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 31,09*
€ 37,00
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 28,31*
€ 33,69
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 28,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.