Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrad VG Naben-L.43mm Rad-B.50mm D.200mm Alu-Guss-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000443626
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     034527100010
EAN/GTIN:
     4025092984119
Suchbegriffe:
Hubwagen-Lenkrad
Hubwagenlenkrolle
Hubwagenrad
Lenkrolle
Vollgummibandage auf Alu-Guss-Felge · mit Kugellager · für hohe Belastbarkeit · robust und abriebfest · geräuscharmer Lauf Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: für Gabelhubwagen PROMAT und Pfaff ab Baujahr 11/2014 · Ausführung: Alu-Guss-Felge
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
350 kg
Radbreite:
50 mm
Nabenlänge:
43 mm
Rad-Ø:
200 mm
Achs-Ø:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwenkrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Ersatzrad, Ersatzräder, Lenkrad, Lenkräder, Luftrad, Lufträder, Rad, Räder, Räder und Rollen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 40,54*
€ 51,85*
2 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 40,57*
€ 51,90*
4 Tage
75
1
Frei Haus
ab € 40,81*
€ 52,09*
24 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 40,78*
€ 53,71*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 67,64*
€ 83,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000443355
ab € 355,40*
Sonstiges
Columbus McKinnon
34527100310
ab € 38,22*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N21225461X
ab € 340,89*
Sonstiges
Columbus McKinnon
192031978
ab € 41,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.