Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000429205 Herst.-Nr.: 14025117.11 EAN/GTIN: 4025002823699 |
| |
|
| | |
| symmetrisch perforiert · aus 1,25 mm starkem Stahlblech · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 9,2 x 9,2 mm · besonders stabil durch an der Rückseite angebrachte Versteifungen · Oberfläche pulverbeschichtet · Arretierung mit Kunststoffclip: Montage des Zubehörs ohne Werkzeuge Weitere technische Eigenschaften: · Lochabstand: 38mm · Plattenstärke: 1,25mm Weitere Informationen: | | Farbe: | enzianblau, RAL 5010 | Breite: | 457 mm | Länge: | 991 mm | Marke: | BOTT | Material: | Stahlblech | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,00* | € 61,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 48,16* | € 61,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 48,24* | € 61,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 50,116* | € 64,176* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,82* | € 85,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|