Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenhalter Anz.Aufnahmen 4 B225xD50mm f.Lochplatte BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000429182
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14021054.16V
EAN/GTIN:
     4025002823606
Suchbegriffe:
Kartuschenhalter Lochplatte
Kartuschenhalter Lochplattensystem
Lochplattenkartuschenhalter
Lochplatte
Ø max. 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Anzahl Aufnahmen:
4
passend für:
Lochplatte
Marke:
BOTT
Ø:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 16,60*
€ 22,47*
1 Tag
17
1
€ 5,50*
ab € 16,83*
€ 22,58*
4 Tage
17
1
€ 8,90*
ab € 17,17867*
€ 23,24867*
1 Tag
17
4
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 24,37*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,13*
€ 37,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.