Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenhalter Anz.Aufnahmen 4 B225xD50mm f.Lochplatte BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000429182
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14021054.16V
EAN/GTIN:
     4025002823606
Suchbegriffe:
Kartuschenhalter Lochplatte
Kartuschenhalter Lochplattensystem
Lochplattenkartuschenhalter
Lochplatte
Ø max. 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Anzahl Aufnahmen:
4
passend für:
Lochplatte
Marke:
BOTT
Ø:
50 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 16,60*
€ 22,47*
Lager 1498
17
1
€ 5,50*
ab € 16,83*
€ 22,58*
4 Tage
17
1
€ 8,90*
ab € 17,17867*
€ 23,24867*
1 Tag
17
4
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 24,37*
5 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 17,94*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.