Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenhalter Anz.Aufnahmen 4 B225xD50mm f.Lochplatte BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000429182
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14021054.16V
EAN/GTIN:
     4025002823606
Suchbegriffe:
Kartuschenhalter Lochplatte
Kartuschenhalter Lochplattensystem
Lochplattenkartuschenhalter
Lochplatte
Ø max. 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Anzahl Aufnahmen:
4
passend für:
Lochplatte
Marke:
BOTT
Ø:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 16,53*
€ 22,49*
1 Tag
17
1
€ 5,50*
ab € 16,81*
€ 22,60*
4 Tage
17
1
€ 8,90*
ab € 17,30867*
€ 23,26867*
1 Tag
17
4
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 24,39*
5 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 17,94*
€ 24,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.