| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000426030 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 100/2321V10A 7035/5005 EAN/GTIN: 4050413086364 |
| |
|
| | |
| Stahlblechgehäuse mit Rahmenverstärkung pulverbeschichtet · Gesamttragfähigkeit 1500 kg · Schubladen mit 100% Vollauszug, ab Höhe 100 mm Tragfähigkeit 100 kg · Schubladenhöhe 50 mm Tragfähigkeit 70 kg · serienmäßig mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss · innen liegende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung · Schubladen-Innenmaße B 900 x T 600 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 900mm · Schubladeninnentiefe: 600mm · Ausführung: Vollauszug · Anzahl Schubladen: 8 · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 50, 3 x 100, 2 x 150, 1 x 200mm Weitere Informationen: | | Gehäuse: | lichtgrau, RAL 7035 | Schubladen: | signalblau, RAL 5005 | Breite: | 1005 mm | Gesamttragfähigkeit: | 1500 kg | Tiefe: | 736 mm | Höhe: | 1019 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.220,83* | € 1.364,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.221,66* | € 1.366,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 52,95* | ab € 1.254,91* | € 1.394,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.235,71* | € 1.464,07* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.384,87* | € 1.538,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|