Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank BK 650 H820xB580xT650mm grau/blau 5Schubl.Einfachauszug PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000425562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4040376924254
EAN/GTIN:
     4040376924254
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Schubladen mit rollengelagerten Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · Innenmaße B 490 x T 560 mm · integrierte Griffleisten mit Farbraster · Zentralverschluss mit Zylinderschloss · Schrankoberseite mit melaminharzbeschichteter, schwarzer Arbeitsplatte, Stärke 20 mm · Arbeitsplatte demontierbar zur Verwendung des Schrankes als Unterbauschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Einfachauszug · Anzahl Schubladen: 5 · passend für: Werkbank · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 90, 3 x 180mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
580 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Marke:
PROMAT
Tiefe:
650 mm
Höhe:
820 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubkastenschrank grau, material werkzeugschrank, 0957502010, Schubladenschränke, Unterbauschrank, Unterbauschränke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 6,90*
ab € 540,82*
€ 688,27*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 594,73*
€ 713,10*
2 Tage
8
€ 52,95*
ab € 634,97*
€ 716,36*
4 Tage
16
€ 8,90*
ab € 649,925*
€ 736,845*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,32*
€ 836,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,67*
€ 995,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,57*
€ 993,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,66*
€ 959,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,44*
€ 932,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,32*
€ 895,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425556
ab € 9,79*
Zubehör
PROMAT
9000425551
ab € 13,81*
Zubehör
PROMAT
9000425554
ab € 31,38*
Zubehör
PROMAT
9000425553
ab € 36,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.