Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000425560 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4040376924247 EAN/GTIN: 4040376924247 |
| |
|
| | |
| robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Schubladen mit rollengelagerten Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · Innenmaße B 490 x T 560 mm · integrierte Griffleisten mit Farbraster · Zentralverschluss mit Zylinderschloss · Schrankoberseite mit melaminharzbeschichteter, schwarzer Arbeitsplatte, Stärke 20 mm · Arbeitsplatte demontierbar zur Verwendung des Schrankes als Unterbauschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Einfachauszug · Anzahl Schubladen: 4 · passend für: Werkbank · Anzahl Schubladen x Höhe: 4 x 180mm Weitere Informationen: | | Gehäuse: | lichtgrau, RAL 7035 | Schubladen: | enzianblau, RAL 5010 | Breite: | 580 mm | Tragfähigkeit pro Schublade: | 100 kg | Marke: | PROMAT | Tiefe: | 650 mm | Höhe: | 820 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubkastenschrank grau, material werkzeugschrank, 0957502000, Schubladenschränke, Unterbauschrank, Unterbauschränke |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 52,95* | ab € 550,47* | € 632,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 539,47* | € 656,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 484,56* | € 659,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 590,3235* | € 677,9635* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 675,91* | € 771,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|