Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter 10 Stufen Alu.Arbeits-H.b.ca.3450mm ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-8000356129
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Stufenanlegeleiter
Stufenschiebeleiter
aus Aluminium · die tiefen Stufen und die 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität · grifffreundliche, glatte Holmaußenseite · leicht im Gewicht und sicher im Gebrauch · max. Gesamtbelastung 150 kg · auswechselbare, rutschfeste Kunststoff-Leiterschuhe · 85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für sicheren Stand · Anlegegummi am oberen Holmende · äußere Breite 400 mm Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 400mm · Stufentiefe: 85mm · Holmhöhe: 87mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
10
Arbeitshöhe bis ca.:
3450 mm
Leiterlänge:
2540 mm
Gewicht:
7,2 kg
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: alu-anlegeleiter 10 sprossen, alu anlegeleiter, alu-anlegeleiter 2,5m, Aluminiumleitern, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Steighilfe, Stufenanlegeleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,36*
€ 338,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,07*
€ 330,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,13*
€ 319,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,76*
€ 317,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,42*
€ 274,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.