Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehturm B880xT880xH1600mm f.12 Schubl.Stahlbl.dunkelblau RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-4000871607
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137607
EAN/GTIN:
     5733439137607
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehturm schubladenmagazin raaco
drehständer schubladenmagazin
aus galvanisiertem Stahlblech · dunkelblau · ohne Kleinteilmagazine · für die Montage von 12 Stück Schubladen-Magazinen · Art.-Nr. 4000 871 610, 4000 871 611, 4000 871 612 nach Wahl · Kleinteilemagazine bitte separat bestellen (gehören nicht zum Lieferumfang) Lieferung: unmontiert Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für 12 Schubladen
Weitere Informationen:
Breite:
880 mm
Farbe:
dunkelblau
Marke:
RAACO
Material:
Stahlblech
Tiefe:
880 mm
Höhe:
1600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehturm, Drehtürme
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 270,51*
€ 305,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 268,99*
€ 305,49*
€ 4,90*
ab € 269,14*
€ 305,51*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 266,89*
€ 309,53*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,69*
€ 394,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,30*
€ 469,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,56*
€ 451,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,68*
€ 449,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,27*
€ 443,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,69*
€ 425,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137577
ab € 76,79*
Zubehör
Raaco
137591
ab € 76,35*
Zubehör
Raaco
137584
ab € 76,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.