Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehturm leer, blau H1600xD880 mm für Magazine T255 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehturm leer, blau H1600xD880 mm für Magazine T255 mm
Drehturm leer, blau H1600xD880 mm für Magazine T255 mm
Drehturm leer, blau H1600xD880 mm für Magazine T255 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-329096
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     5733439137607
EAN/GTIN:
     5733439137607
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehturm schubladenmagazin raaco
drehständer schubladenmagazin
Drehturm DC 250 • Leer • Für die Aufnahme von 12 Schubladen-Magazinen Serie 250 nach eigener Wahl • Drehkranz ist auf leichtgängigen, wartungsfreien Rollen gelagert
Weitere Informationen:
Länge:
880
Durchmesser:
880 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Drehständer mit Bestückung:
Nein
Anzahl Magazine max.:
12 St.
Nutzlast:
480 kg
Traglast:
480
Hersteller:
Raaco
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen
Breite:
880 mm
Höhe:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehständer leer 1600 mm hoch blau
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 271,23*
€ 305,28*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 270,81*
€ 308,17*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 267,28*
€ 309,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 276,36*
€ 312,38*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 283,09*
€ 320,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,17*
€ 366,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,21*
€ 350,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,71*
€ 341,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,41*
€ 339,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,81*
€ 322,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137577
ab € 77,92*
Zubehör
Raaco
137591
ab € 78,01*
Zubehör
Raaco
137584
ab € 77,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.