Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifboy 50 900mm Ku.0,302kg FLORA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-4000819552
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01150/90
EAN/GTIN:
     4007105330519
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
zum Aufsammeln von Müll und Abfall im Innen- und Außenbereich · Greifer sind rutschhemmend kunststoffumspritzt zum schnellen Arbeiten auch auf glattem Untergrund · eloxiertes Aluminiumrohr mit innen liegender Mechanik · verzinkter Kopf mit verclinchten Schalen · Greiferöffnung 10,5 cm Weitere technische Eigenschaften: · Griff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Gewicht:
0,302 kg
Marke:
FLORA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
97
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,43*
€ 21,54*
1 Tag
114
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,67*
€ 21,98*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,07*
€ 22,20*
1 Tag
114
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,31*
€ 22,65*
Lager 345
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,63*
€ 42,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01140/90/V2
ab € 23,03*
Ähnlich
FLORA
01170/90
ab € 241,18*
Ähnlich
FLORA
01190/90
ab € 322,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.