Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifzange ca.900mm 0,22kg 35mm FLORA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-4000818530
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01320
EAN/GTIN:
     4007105300208
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
für Papier, Abfälle usw. · für die Umweltpflege · leichte, handliche Ausführung · Alustiel mit Stahlseil und Kunststoff-Stulpenhandgriff · übrige Teile verzinkt · Greiferöffnung 35 mm · außen liegende Mechanik
Weitere Informationen:
Länge:
ca. 900 mm
Gewicht:
0,22 kg
Greiferöffnung:
35 mm
Marke:
FLORA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, abfallgreifer flora, abfallgreifer, Abfallgreifzangen, Greifzange, Greifzangen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
219
1
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 8,30*
1 Tag
307
10
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 8,32*
1 Tag
307
1
€ 6,95*
ab € 6,06*
€ 8,34*
4 Tage
293
1
€ 8,90*
ab € 6,0607*
€ 8,3407*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,34*
€ 21,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000818532
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.