Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenbahnen Gesamt-B.640mm Gerade 2m m.Kunststoffröllchen 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442850
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R2060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm Weitere technische Eigenschaften: · Größe: Gerade 2 m · Gesamtbreite: 640mm · Ausführung: mit Kunststoffröllchen
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
600 mm
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,58*
€ 505,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,51*
€ 499,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,56*
€ 490,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,44*
€ 472,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,40*
€ 422,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 145,48*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 211,564*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 250,42*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 345,34*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 184,47*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 272,216*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 326,90*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 452,774*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 228,29*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 328,314*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1050
ab € 413,53*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1050
ab € 577,642*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0560
ab € 263,14*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0560
ab € 386,944*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1060
ab € 490,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.