Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenbahnen Gesamt-B.440mm Gerade 2m m.Kunststoffröllchen 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442829
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R2040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm Weitere technische Eigenschaften: · Größe: Gerade 2 m · Gesamtbreite: 440mm · Ausführung: mit Kunststoffröllchen
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
400 mm
Teilung (Achsabstand):
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,43*
€ 267,47*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 209,26*
€ 267,71*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 239,074*
€ 283,334*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,29*
€ 292,86*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,08*
€ 293,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,334*
€ 337,167
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,424*
€ 330,135
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,804*
€ 316,307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,794*
€ 309,155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,074*
€ 284,498
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 145,48*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 228,44*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 211,564*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 250,42*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 386,27*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 345,34*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 184,47*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 297,65*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 272,216*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 326,90*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 506,01*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 452,774*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 228,29*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 365,42*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 328,314*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.