Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenröllchenbahnen Type AC 149 Gesamt-B.540mm Gerade 0,5m 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442319
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R0550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen · das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden · Bauform: U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt. Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnet Hinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben. · Durchgang hochklappbar für Rollen- und Röllchenbahnen. Die Standard-Länge des Durchganges beträgt 1 m. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis für das entsprechende Bahnelement 1 m zuzüglich des Mehrpreises für den Durchgang (Klappmechanismus). Weitere technische Eigenschaften: · Größe: Gerade 0,5 m · Gesamtbreite: 540mm
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
500 mm
Teilung (Achsabstand):
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,35*
€ 289,31*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 228,29*
€ 289,58*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 259,208*
€ 304,878*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,80*
€ 318,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,98*
€ 319,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,878*
€ 362,805
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,318*
€ 357,378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,508*
€ 342,135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,108*
€ 334,519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,208*
€ 308,458
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 99,70*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 144,35*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 137,252*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 172,32*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 257,82*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 238,594*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 247,40*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 358,97*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 324,674*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4530
ab € 163,85*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R9030
ab € 246,24*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 117,76*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 174,27*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 163,104*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 209,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.