Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenröllchenbahnen Type AC 149 Gesamt-B.440mm Gerade 1m 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442312
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R1040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen · das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden · Bauform: U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt. Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnet Hinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben. · Durchgang hochklappbar für Rollen- und Röllchenbahnen. Die Standard-Länge des Durchganges beträgt 1 m. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis für das entsprechende Bahnelement 1 m zuzüglich des Mehrpreises für den Durchgang (Klappmechanismus). Weitere technische Eigenschaften: · Größe: Gerade 1 m · Gesamtbreite: 440mm
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
400 mm
Teilung (Achsabstand):
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 328,01*
€ 401,22*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,27*
€ 416,19*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 359,842*
€ 416,612*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,93*
€ 447,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,31*
€ 449,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,612*
€ 495,768
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,872*
€ 490,128
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,942*
€ 469,981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,162*
€ 458,343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,842*
€ 428,212
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 99,18*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 144,30*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 137,642*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 173,14*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 259,19*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 238,534*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 247,75*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 361,07*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 323,854*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4530
ab € 164,05*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R9030
ab € 247,79*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 117,56*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 174,69*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 164,214*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 210,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.