Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenröllchenbahnen Type AC 149 Gesamt-B.340mm Gerade 1m 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442304
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen · das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden · Bauform: U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt. Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnet Hinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben. · Durchgang hochklappbar für Rollen- und Röllchenbahnen. Die Standard-Länge des Durchganges beträgt 1 m. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis für das entsprechende Bahnelement 1 m zuzüglich des Mehrpreises für den Durchgang (Klappmechanismus). Weitere technische Eigenschaften: · Größe: Gerade 1 m · Gesamtbreite: 340mm
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Teilung (Achsabstand):
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,77*
€ 316,89*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 250,42*
€ 317,20*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 282,368*
€ 333,338*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,00*
€ 346,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,69*
€ 347,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,338*
€ 396,672
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,368*
€ 393,138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,278*
€ 376,371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,868*
€ 367,553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,368*
€ 336,018
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 99,70*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 144,35*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 137,252*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 172,32*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 257,82*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 238,594*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 247,40*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 358,97*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 324,674*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4530
ab € 163,85*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R9030
ab € 246,24*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 117,76*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 174,27*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 163,104*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 209,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.