Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenröllchenbahnen Type AC 149 Gesamt-B.340mm Gerade 0,5m 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442303
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R0530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen · das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden · Bauform: U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt. Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnet Hinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben. · Durchgang hochklappbar für Rollen- und Röllchenbahnen. Die Standard-Länge des Durchganges beträgt 1 m. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis für das entsprechende Bahnelement 1 m zuzüglich des Mehrpreises für den Durchgang (Klappmechanismus). Weitere technische Eigenschaften: · Größe: Gerade 0,5 m · Gesamtbreite: 340mm
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Teilung (Achsabstand):
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 145,01*
€ 190,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,82*
€ 201,92*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 168,014*
€ 202,134*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,26*
€ 206,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,93*
€ 207,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,134*
€ 240,539
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,634*
€ 238,754
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,944*
€ 226,033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,694*
€ 218,596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,014*
€ 199,937
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 99,39*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 144,30*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 137,642*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 171,79*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 259,19*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 238,534*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 247,75*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 358,80*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 323,364*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4530
ab € 164,05*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R9030
ab € 247,79*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 117,56*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 174,69*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 164,214*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 210,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.