Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstücke Bahnbreite 500mm Ausf. Röllchenbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442147
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Rollenbahnverbinder
Rollenbahnverbindungsstück
Verbinder Rollenbahn
um 2 Scherenbahnen miteinander zu verbinden · diese werden einfach zwischen die Bahnen eingehängt · Tragfähigkeit ca. 60 kg · inkl. 2 Paar Einhängehaken starr
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
500 mm
Ausführung:
Röllchenbahn
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsstück Rollenbahn, röllchenbahn, Verbindungsschiene, Verbindungsstücke, Verbindungsteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,20*
€ 107,30*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,58*
€ 107,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,44*
€ 107,76*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 94,41*
€ 117,64*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3003
ab € 949,68*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3005
ab € 1.288,75*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3006
ab € 1.625,99*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3007
ab € 1.953,02*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4003
ab € 1.122,04*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4005
ab € 1.511,99*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4006
ab € 1.912,61*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4007
ab € 2.319,72*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5003
ab € 1.295,75*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5005
ab € 1.747,04*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5006
ab € 2.236,00*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5007
ab € 2.714,34*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R6003
ab € 1.482,19*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R6005
ab € 2.038,92*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R6006
ab € 2.600,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.