Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstücke Bahnbreite 500mm Ausf. Röllchenbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442147
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Rollenbahnverbinder
Rollenbahnverbindungsstück
Verbinder Rollenbahn
um 2 Scherenbahnen miteinander zu verbinden · diese werden einfach zwischen die Bahnen eingehängt · Tragfähigkeit ca. 60 kg · inkl. 2 Paar Einhängehaken starr
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
500 mm
Ausführung:
Röllchenbahn
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsstück Rollenbahn, röllchenbahn, Verbindungsschiene, Verbindungsstücke, Verbindungsteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,33*
€ 107,18*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,56*
€ 107,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,67*
€ 107,57*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 94,50*
€ 117,64*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3003
ab € 956,47*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3005
ab € 1.289,36*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3006
ab € 1.625,26*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3007
ab € 1.962,01*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4003
ab € 1.119,23*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4005
ab € 1.509,90*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4006
ab € 1.909,16*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4007
ab € 2.327,40*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5003
ab € 1.295,65*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5005
ab € 1.745,01*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5006
ab € 2.233,35*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5007
ab € 2.712,77*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R6003
ab € 1.482,57*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R6005
ab € 2.047,72*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R6006
ab € 2.590,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.