Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenrollenbahnen 500mm Anz.Achsen 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3900442111
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R5005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scheren-rollenbahn blume
scheren rollenbahn
Ausführung: mit kugelgelagerten Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, Ø 50 x 2,8 mm · auf Wunsch mit kugelgelagerten Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm · mit Distanzrohr Ø 10 mm · Achs-Ø 8 mm · alle Stahlteile verzinkt · jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen · Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann · Rollenteilung: von ca. 55 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge · Höhenverstellbereich: serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm. · Die Lieferung von Zwischenlängen, Sonderbreiten und Sonderhöhen ist möglich
Weitere Informationen:
ausziehbar bis max.:
2,7-6,2 m
Anzahl Achsen:
50
Bahnbreite:
500 mm
Anzahl Stützfüße:
4
Achs-Ø:
8 mm
Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen:
100 kg
Anzahl Rollen pro Achse:
3
Weitere Suchbegriffe: scherenrollenbahn b500mm, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.740,79*
€ 1.911,65*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.756,35*
€ 1.913,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.763,58*
€ 1.920,97*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.765,41*
€ 1.934,91*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.913,38*
€ 2.276,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.890,96*
€ 2.250,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.819,00*
€ 2.164,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.779,76*
€ 2.117,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.756,35*
€ 2.090,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0030
ab € 73,40*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0030
ab € 54,45*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0040
ab € 76,02*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0040
ab € 56,38*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0050
ab € 78,99*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0050
ab € 58,55*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0060
ab € 80,79*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0060
ab € 61,71*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0030
ab € 96,48*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0030
ab € 62,82*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0040
ab € 101,38*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0040
ab € 77,70*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0050
ab € 108,66*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0050
ab € 85,49*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0060
ab € 118,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.