Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstücke Bahnbreite 300mm Ausf. Röllchenbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442145
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Rollenbahnverbinder
Rollenbahnverbindungsstück
Verbinder Rollenbahn
um 2 Scherenbahnen miteinander zu verbinden · diese werden einfach zwischen die Bahnen eingehängt · Tragfähigkeit ca. 60 kg · inkl. 2 Paar Einhängehaken starr
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Ausführung:
Röllchenbahn
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsstück Rollenbahn, röllchenbahn, Verbindungsschiene, Verbindungsstücke, Verbindungsteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 80,18*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,11*
€ 80,26*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,35*
€ 80,57*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 72,11*
€ 91,30*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3003
ab € 947,97*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3005
ab € 1.284,52*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3006
ab € 1.619,79*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3007
ab € 1.947,79*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4003
ab € 1.118,35*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4005
ab € 1.511,66*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4006
ab € 1.914,32*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4007
ab € 2.322,67*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5003
ab € 1.296,90*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5005
ab € 1.749,03*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5006
ab € 2.239,35*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5007
ab € 2.700,52*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R6003
ab € 1.481,07*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R6005
ab € 2.044,08*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R6006
ab € 2.591,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.