Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstücke Bahnbreite 300mm Ausf. Röllchenbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442145
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Rollenbahnverbinder
Rollenbahnverbindungsstück
Verbinder Rollenbahn
um 2 Scherenbahnen miteinander zu verbinden · diese werden einfach zwischen die Bahnen eingehängt · Tragfähigkeit ca. 60 kg · inkl. 2 Paar Einhängehaken starr
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Ausführung:
Röllchenbahn
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsstück Rollenbahn, röllchenbahn, Verbindungsschiene, Verbindungsstücke, Verbindungsteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,83*
€ 80,63*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,97*
€ 80,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,20*
€ 81,03*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 72,08*
€ 91,79*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3003
ab € 947,11*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3005
ab € 1.288,02*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3006
ab € 1.619,85*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3007
ab € 1.950,55*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4003
ab € 1.116,05*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4005
ab € 1.507,87*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4006
ab € 1.911,00*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4007
ab € 2.311,57*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5003
ab € 1.298,02*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5005
ab € 1.749,77*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5006
ab € 2.231,50*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5007
ab € 2.700,87*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R6003
ab € 1.483,40*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R6005
ab € 2.043,36*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R6006
ab € 2.588,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.