Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank SZ H550xB730xT80mm 2-türig Zylinderschl.Anz.Hak.200 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-3000291811
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     001102-00000 F200Z
EAN/GTIN:
     4011238045028
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
in stabiler Ausführung für Wandbefestigung · aus Stahlblech · lichtgrau RAL 7035 · Zylinderschloss, 2 Schlüssel · schwenkbares Schlüsselregister · Hakenleisten stufenweise verstellbar (nicht vormontiert), verschiedenfarbig, fortlaufend nummeriert · ab 150 Haken mit einer bzw. mit zwei Zwischenplatten ausgestattet 1-türig: ab 150 Haken mit einer bzw. mit zwei Zwischenwänden ausgestattet 2-türig: ab 500 Haken mit vier Zwischenwänden ausgestattet Lieferung ohne Schlüsselanhänger Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 730mm · Tiefe: 80mm · Höhe: 550mm · Modell: SZ
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
200
Ausführung:
2-türig
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech
Zahlenschloss:
ohne
Verschluss:
Zylinderschloss
Marke:
FORMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor 200 schlüssel, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, Schließzylinder, Schlüsselschränke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 200,62*
€ 235,58*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 200,43*
€ 235,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,43*
€ 240,46*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,17*
€ 285,45*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,92*
€ 320,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,74*
€ 381,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,03*
€ 378,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,11*
€ 359,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,97*
€ 348,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,92*
€ 329,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.