Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen BGV A8 L200xB200mm Feuerlöscher Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3000277563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     451KHL 20
EAN/GTIN:
     4054773005560
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 Feuerlösch...
Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlösc...
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Kunststoffschild · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510 · Feuerlöscher Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot/weiß
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Ausführung:
Feuerlöscher
Norm:
BGV A8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher F001 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
48
10
€ 5,99*
ab € 6,67*
€ 8,94*
5 Tage
58
1
€ 5,90*
ab € 9,43*
€ 13,61*
3 Tage
50
3
€ 7,90*
ab € 9,96*
€ 14,09*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,692*
€ 22,102*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,102*
€ 26,301
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,782*
€ 25,921
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,712*
€ 24,647
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,972*
€ 23,767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,082*
€ 22,708
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,692*
€ 18,673
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.