Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen L200xB200 mm Feuerlöscher Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen L200xB200 mm Feuerlöscher Kunststoff
Brandschutzzeichen L200xB200 mm Feuerlöscher Kunststoff
Brandschutzzeichen L200xB200 mm Feuerlöscher Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247798
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000277563
EAN/GTIN:
     4054773005560
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 Feuerlösch...
Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlösc...
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Brandschutzzeichen BGV A8 L200xB200mm Feuerlöscher Ku. Kunststoffschild · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510 · Feuerlöscher Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot/weiß
Weitere Informationen:
eClassID:
40200101
HerstellerNr:
3000277563
Werksnummer:
3000277563
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L200xB200 mm
Produktart:
Brandschutzzeichen
Ausfuehrung:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
54
1
€ 5,99*
ab € 6,68*
€ 9,83*
4 Tage
54
1
€ 5,90*
ab € 9,38*
€ 13,56*
3 Tage
105
3
€ 7,90*
ab € 9,76*
€ 13,64*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 21,50*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.