| |
|
| Artikel-Nr.: 345-3000277553 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000277553 EAN/GTIN: 4054773005478 |
| |
|
| | |
| Kunststoffschild · nach neue ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten Weitere technische Eigenschaften: · Schild-Ø: 200mm Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | rot/schwarz | Ausführung: | Feuer/Licht verboten | Norm: | ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,01* | € 1,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,07* | € 1,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,076* | € 1,856* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,32* | € 2,21* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,40* | € 14,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|