| |
|
| Artikel-Nr.: 345-3000277541 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000277541 EAN/GTIN: 4054773005423 |
| |
|
| | |
| selbstklebende Folie · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Mobilfunk verboten Weitere technische Eigenschaften: · Schild-Ø: 200mm Weitere Informationen: | | Material: | Folie | Farbe: | rot/schwarz | Ausführung: | Mobilfunk verboten | Norm: | ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schild, Verbotszeichen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,27* | € 1,85* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,34* | € 1,91* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 1,36* | € 1,93* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,38* | € 1,96* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,994* | € 12,894* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|