Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gehör-/Augenschutz benutzen D.200mm Kunststoff blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3000277512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277512
EAN/GTIN:
     4054773005362
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Kunststoffschild · praxisbewährt · Gehör- und Augenschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schild-Ø:
200 mm
Farbe:
blau/weiß
Ausführung:
Gehör-/Augenschutz benutzen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Schild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,85*
4 Tage
39
€ 8,90*
ab € 1,096*
€ 1,856*
5 Tage
39
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 2,22*
€ 7,95*
ab € 1,38*
€ 2,37*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277500
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
3000277514
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
3000277507
ab € 1,00*
Ähnlich
k.A.
3000277505
ab € 1,02*
Ähnlich
k.A.
3000277510
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.