Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 343-2120003 Herst.-Nr.: 2120003 EAN/GTIN: 4030209001016 |
| |
|
| | |
| Beschreibung Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ M wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische), entwickelt. Diese Industrieausführung in ergonomischer Werkbankhöhe (870 mm) zeichnet sich durch seine große Arbeitsfläche (1135 x 660 mm) und die hohe Tragfähigkeit, von bis zu 250 kg, aus. Damit ist dieser Pinselwaschtisch ideal geeignet für die Reinigung großer und schwerer Teile. Die stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und der robuste verzinkte Lamellenrost garantieren eine hohe Langlebigkeit. Der tiefer gesetzte Ablauf, sowie die Ablaufschrägen stellen sicher, dass Alles zurück ins Fass fließt und der Reiniger nicht überlaufen kann. Die bequeme und sichere Fußschalter-Technik ist anwenderfreundlich und leicht bedienbar. Das einzigartige IBS-Spezialpumpe ist das Herzstück der IBS-Teilereinigungsgeräte und ist für den Einsatz in IBS-Teilereinigungsgeräten konzipiert. Die Pumpe arbeitet selbstansaugend, drucklos und ist absolut störungs- und wartungsfrei. Das komplette IBS-Pumpenset Typ M/MD ist im Lieferumfang enthalten weiterführende Informationen - IBS-Pinselwaschtisch
- IBS-Entsorgungskreislauf
- Umwelt und Sicherheit
- Zertifizierungen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Teilereiniger, Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, teilewaschanlage ibs scherer, industriereiniger, Reinigungsanlagen, Reinigungsgerät, Reinigungsanlage, Reinigungsgeräte, Entfettungsanlagen, Teilereinigungsanlage, Kleinteilereiniger, Teilereinigungsanlagen, Kreislaufgerät, Kreislaufgeräte, Entfettungsanlage, Metallreinigungsanlagen, Teilereinigungsgeräte, Teilewaschanlagen, Reinigungstisch, Reinigungstische, Teilewaschgeräte, Metallreinigungsmaschinen, Teilewaschtisch, Kleinteile-Waschgerät, Pinselwaschtisch, Kleinteile-Reiniger, Metallreinigungsanlage, Lösemittel-Anlagen, Metallentfettungsanlagen, Standmodell, Tischmodell, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Metallentfettung, Oberflächenreinigung |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 629,70* | € 713,40* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 654,23* | € 730,81* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 667,26* | € 743,51* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 662,84* | € 750,71* | | | | Lager 343 | | | | | | Frei Haus | ab € 877,10* | € 962,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 343 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 343 | | Versand: Lager 343 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 343 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|