Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Port Ind. POE Gigabit-Switch, M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5-Port Ind. POE Gigabit-Switch, M12
5-Port Ind. POE Gigabit-Switch, M12
Artikel-Nr.:
     3421-nap8gm
Hersteller:
     Antaira
Herst.-Nr.:
     LNP-0800G-M12-67-24-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Der Ethernet-Switch LNP-0800G-M12-67-24 bietet 8 Gigabit-Ethernet-M12-Ports, von denen alle 8 IEEE 802.3at-konforme PoE (Power-over-Ethernet)-Ports sind. Die Switches sind als Stromversorgungsgeräte (PSE) klassifiziert und liefern bis zu 30 Watt Leistung pro Port.Der LNP-0800G-M12-67-24 verfügt über einen weiten Betriebstemperaturbereich von -10° bis 60°C, was seinen Einsatz in einigen der rauhesten industriellen Umgebungen ermöglicht.Darüber hinaus gewährleisten seine M12-Anschlüsse eine feste, robuste Verbindung und garantieren zuverlässigen Betrieb in Anwendungen, die starken Vibrationen und Stößen ausgesetzt sind. EN50155-konform für Bahnanwendungen 8-Port 10/100/1000Tx Ethernet mit IEEE 802.3at-konformem PoE+ Redundantes Stromversorgungsdesign, 24~55VDC Eingebautes Power-Booster-Design für PoE/PoE+-Ausgabe Eingebaute Relaisausgabe-Warnung bei Strom-/PoE-Ausfall Bypass-Design für Daisy-Chain-Redundanz Unterstützt digitale Eingänge/Digitale Ausgänge Robustes wasserdichtes Metallgehäusedesign gemäß IP67 M12 X-kodierte Steckverbinder für eine sichere und robuste Verbindung Zur Wandmontage geeignet 5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch ip67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.043,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.154,98*
€ 1.374,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.145,69*
€ 1.363,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.118,58*
€ 1.331,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.090,55*
€ 1.297,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.043,84*
€ 1.242,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.