Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra MP7000, 2D, Multi-IF, Digimarc, mid, Waagen Vorbereitung, Saphirglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra MP7000, 2D, Multi-IF, Digimarc, mid, Waagen Vorbereitung, Saphirglas
Zebra MP7000, 2D, Multi-IF, Digimarc, mid, Waagen Vorbereitung, Saphirglas
Artikel-Nr.:
     3421-bmmp76
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     MP7000-MNSDM00WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der MP7000 von Zebra, ein Mehrebenen-1D/2D-Imager der nächsten Generation, erfüllt die Anforderungen von Geschäften, an deren Kassen Hochbetrieb herrscht. Der MP7000 macht das Scannen von Produkten effektiver und einfacher. Dies ermöglicht eine unübertroffen schnelle Abfertigung an herkömmlichen und Selbstbedienungskassen. Die optionale Farbkamera des MP7000 unterstützt neue Anwendungen zur Produkterkennung und -identifikation. Artikel werden schnell identifiziert und es wird eine kleinere Auswahlliste angezeigt, um die Kassenabläufe zu beschleunigen und Verluste zu verhindern. Sorgen Sie für herausragende Scanleistung, branchenführend niedrige Gesamtbetriebskosten und erstklassige Verwaltbarkeit, um die Geschwindigkeit und Kundenzufriedenheit an absatzstarken Kassen mit dem MP7000 von Zebra zu maximieren.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
10°C - 40°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Einbau
Scanoptionen:
Standard | Digimarc
Schutzklasse:
ohne
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel
Fallresistent bis:
0 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB | Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
102 mm
Tiefe:
356 mm
Höhe:
130 mm
Gewicht:
3950 g
Garantie in Monaten:
12
Weitere Informationen:
Tiefe modellabhängig
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 909,81*
€ 988,96*
Frei Haus
ab € 911,52*
€ 990,06*
Frei Haus
ab € 936,95*
€ 1.026,05*
€ 1,00*
ab € 940,12*
€ 1.027,80*
46 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.050,94*
€ 1.232,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,96*
€ 1.176,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,82*
€ 1.176,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,15*
€ 1.154,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,10*
€ 1.128,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,81*
€ 1.082,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.