Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS3678-ER, BT, 2D, ER, IP67, Multi-IF, Gun Only, schwarz, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra DS3678-ER, BT, 2D, ER, IP67, Multi-IF, Gun Only, schwarz, grün
Zebra DS3678-ER, BT, 2D, ER, IP67, Multi-IF, Gun Only, schwarz, grün
Artikel-Nr.:
     3421-bmm3690
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS3678-ER2F003VZWW
EAN/GTIN:
     5711783221296
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der unverwüstliche Bluetooth-Industriescanner Zebra DS3678 bietet überdurchschnittliche Leistung bei extremer Widerstandsfähigkeit. Dank innovativem Gehäusedesign und Linear-Imaging-Technologie sind keinerlei bewegliche Teile verbaut. Dadurch ist der ausbalancierte Handscanner nahezu komplett staub- und wasserdicht (IP67) und bietet eine Sturzresistenz von bis zu 2,40 m. Weiterhin verfügt die Scannerserie als Einzige im Markt über eine IP65-zertifizierte Bluetooth 4.0 (Low Energy) Lade-/Übertragungsstation, die maximale Energieeffizienz und dank patentierter Technologie unterbrechungsfreien Datenaustausch ohne Interferenzen mit internen Funknetzwerken bietet.Damit eignet sich der DS3678 perfekt für jegliche Anwendungen bei widrigen Bedingungen im Innen- und Außenbereich sowie bei extremen Temperaturen (-20°C bis +50°C). Der robuste Handscanner erfasst auch beschädigte und undeutliche 1D-Barcodes von Papieretiketten und Displays schnell und zuverlässig. Die Lesebestätigung erfolgt durch praktisches Dreifachfeedback: zwei helle LEDs im Sichtbereich, einen deutlichen Ton und kurze Vibration. Das sorgt für Klarheit nach jedem Scan und steigert die Effizienz der Benutzer erheblich.Die Lesebestätigung erfolgt durch praktisches Dreifachfeedback: zwei helle LEDs im Sichtbereich, einen deutlichen Ton und kurze Vibration. Das sorgt für Klarheit nach jedem Scan und steigert die Effizienz der Benutzer erheblich. Standardmäßig verfügt der LI3678 über ein praktisches Multi-Interface. Je nach Bedarf erfolgt der Anschluss via USB-, RS232- oder KBW-Schnittstelle.Separat bestellen: Schnittstellenkabel (RS232, KBW oder USB), Lade-/Übertragungsstation, Netzteil, Netzkabel
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-30°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP67
Funkreichweite (bis zu):
100 Meter
Fallresistent bis:
2,4 Meter
Kommunikation:
Bluetooth
Anschlussmöglichkeit:
Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Extended Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
76 mm
Tiefe:
142 mm
Höhe:
185 mm
Gewicht:
411 g
Garantie in Monaten:
24
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 9,50*
ab € 483,74*
€ 527,49*
1 Tag
60
€ 4,45*
ab € 486,98*
€ 531,19*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 489,28*
€ 536,05*
€ 4,50*
ab € 492,92*
€ 537,16*
€ 1,93*
ab € 531,10*
€ 582,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,05*
€ 637,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,15*
€ 632,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,19*
€ 620,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,12*
€ 612,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,28*
€ 582,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.