Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS3608-SR, 2D, SR, Multi-IF, IP67, Gun Only


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra DS3608-SR, 2D, SR, Multi-IF, IP67, Gun Only
Zebra DS3608-SR, 2D, SR, Multi-IF, IP67, Gun Only
Artikel-Nr.:
     3421-bmm3611
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS3608-SR00003VZWW
EAN/GTIN:
     663056016540
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der unverwüstliche Area-Imager Zebra DS3608 bietet überdurchschnittliche Leistung bei extremer Widerstandsfähigkeit. Dank innovativem Gehäusedesign und Area-Imaging-Technologie sind keinerlei bewegliche Teile verbaut. Dadurch ist der ausbalancierte Handscanner nahezu komplett staub- und wasserdicht (IP67) und bietet eine Sturzresistenz von bis zu 2,40 m. Damit eignet sich der DS3608 perfekt für jegliche Anwendungen bei widrigen Bedingungen im Innen- und Außenbereich, sogar bei extremen Temperaturen von -30°C bis +50°C. Ob Standard-, HD- oder DPM-Barcode, der DS3608 bietet für jede Anwendung eine dedizierte Variante und erfasst nahezu alle 1D- und 2D-Barcodes mit einer Reichweite von bis zu 21 m schnell und zuverlässig.Die Lesebestätigung erfolgt durch praktisches Dreifachfeedback: zwei helle LEDs im Sichtbereich, einen deutlichen Ton und kurze Vibration. Das sorgt für Klarheit nach jedem Scan und steigert die Effizienz der Benutzer erheblich. Standardmäßig verfügt der DS3608 über ein praktisches Multi-Interface. Je nach Bedarf erfolgt der Anschluss via USB-, RS232- oder KBW-Schnittstelle.Separat bestellen: Schnittstellenkabel (RS232, KBW oder USB)
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-30°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP67
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Fallresistent bis:
2,4 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
76 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
185 mm
Gewicht:
287 g
Garantie in Monaten:
24
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 308,19*
€ 340,07*
1 Tag
287
Frei Haus
ab € 309,75*
€ 341,19*
Frei Haus
ab € 319,24*
€ 351,10*
€ 1,00*
ab € 325,55*
€ 359,17*
Frei Haus
ab € 327,40*
€ 361,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,07*
€ 404,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,30*
€ 401,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,02*
€ 396,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,75*
€ 393,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,19*
€ 366,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.