Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS2208 2D Imager, USB-Kit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra DS2208 2D Imager, USB-Kit, schwarz
Zebra DS2208 2D Imager, USB-Kit, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bmm2281
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS2208-SR7U2100AZW
EAN/GTIN:
     663056022541
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Zebra DS2208 ist ein qualitativ hochwertiger 2D-Imager zum günstigen Preis. Der DS2208 wird z.B. im Einzelhandel, im Lager und sogar im Krankenhaus erfolgreich eingesetzt und bietet immer eine schnelle und zuverlässige Scanleistung.Der Zebra DS2208 scannt alles auf Anhieb, wodurch das (Verkaufs-)personal mehr Zeit für seine Kunden hat, anstatt sich auf das Scannen konzentrieren zu müssen. Das vorkonfigurierte Gerät ist speziell für die schnelle und effiziente Anwendung ausgelegt, unabhängig vom Geschäftsumfeld. Zuverlässiger 2D-Imager Ergonomisches, leichtes Design Robuste Bauweise mit kratzfestem Scanfenster Einfaches Umschalten zwischen Hand- und Stationärbetrieb Übersteht Stürze aus 1,5 m Höhe Inkl. Kabel
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP42
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
66 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
165 mm
Gewicht:
162 g
Garantie in Monaten:
24
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 74,81*
€ 92,34*
1 Tag
114
€ 7,50*
ab € 75,82*
€ 93,59*
1 Tag
70
€ 8,95*
ab € 79,31*
€ 97,92*
€ 5,95*
ab € 80,11*
€ 98,92*
€ 4,50*
ab € 80,11*
€ 98,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.