Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS2208 2D Imager, USB-Kit, Standfuß, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zebra DS2208 2D Imager, USB-Kit, Standfuß, schwarz
Zebra DS2208 2D Imager, USB-Kit, Standfuß, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bmm228
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS2208-SR7U2100SGW
EAN/GTIN:
     663056006350
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Zebra DS2208 ist ein qualitativ hochwertiger 2D-Imager zum günstigen Preis. Der DS2208 wird z.B. im Einzelhandel, im Lager und sogar im Krankenhaus erfolgreich eingesetzt und bietet immer eine schnelle und zuverlässige Scanleistung.Der Zebra DS2208 scannt alles auf Anhieb, wodurch das (Verkaufs-)personal mehr Zeit für seine Kunden hat, anstatt sich auf das Scannen konzentrieren zu müssen. Das vorkonfigurierte Gerät ist speziell für die schnelle und effiziente Anwendung ausgelegt, unabhängig vom Geschäftsumfeld. Zuverlässiger 2D-Imager Ergonomisches, leichtes Design Robuste Bauweise mit kratzfestem Scanfenster Einfaches Umschalten zwischen Hand- und Stationärbetrieb Übersteht Stürze aus 1,5 m Höhe Inkl. Kabel und Standfuss
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Stand | Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP42
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Standfuß
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
66 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
165 mm
Gewicht:
162 g
Garantie in Monaten:
24
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 449,20*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 392,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 449,20*
€ 534,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 447,46*
€ 532,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 433,66*
€ 516,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 429,28*
€ 510,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 392,14*
€ 466,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.