Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS2278 2D Imager, BT, IP42, USB-Kit, weiß - inkl. Lade-/Übertragungsstation Präsentation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra DS2278 2D Imager, BT, IP42, USB-Kit, weiß - inkl. Lade-/Übertragungsstation Präsentation
Zebra DS2278 2D Imager, BT, IP42, USB-Kit, weiß - inkl. Lade-/Übertragungsstation Präsentation
Artikel-Nr.:
     3421-bmm2251
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS2278-SR6U2100PRW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der mobile Allzweck-Barcodescanner Zebra DS2278 liest 1D- und 2D-Barcodes in Sekundenschnelle – von klassischen Papier- und Kunststoffetiketten wie auch vom Display eines Smartphones. Kundenkarten, Aktionscodes, Gutscheine und vieles mehr erfasst er für einfache Verrechnung somit direkt vom Kunden-Smartphone – optimal für den Einsatz im Einzelhandel und Gastgewerbe, auch in Stoßzeiten. Dank Bluetooth 4.0 und Zebras »Scan-To-Connect-Technologie« verbindet sich der Area-Imager in einem einzigen Schritt mit jedem BT-fähigen Computer, Smartphone oder Tablet und bietet eine zuverlässige Verbindung bei einer Reichweite von bis zu 10 m. Zebras »Wi-Fi-friendly Modus« verhindert dabei Interferenzen zwischen Scanner und WLAN-Verbindungen von Kunden und Mitarbeitern.Der multifunktionale Area-Imager ist dank umfassender Vorkonfiguration schon ab Werk direkt einsatzbereit – auspacken und los geht's! Dank Zebras kostenloser Remote-Software »SMS« (Scanner Management Service) verwalten und konfigurieren Sie den DS2278 und viele weitere Modelle weltweit vom PC, Smartphone oder Tablet. Der integrierte 2400 mAh Lithium-Ionen-Akku bietet eine garantierte Laufleistung von 14 Stunden mit einer einzigen Ladung.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP42
Funkreichweite (bis zu):
10 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Ladestation
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Bluetooth
Anschlussmöglichkeit:
USB | Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
66 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
162 g
Garantie in Monaten:
24
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,02*
€ 243,36*
€ 1,00*
ab € 212,17*
€ 244,47*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 212,78*
€ 246,39*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,47*
€ 249,16*
Frei Haus
ab € 219,29*
€ 252,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,52*
€ 283,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,71*
€ 278,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,78*
€ 253,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.