Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra LI2208, 1D Linear Imager, Multi-IF, USB-Kit, Standfuß, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra LI2208, 1D Linear Imager, Multi-IF, USB-Kit, Standfuß, weiß
Zebra LI2208, 1D Linear Imager, Multi-IF, USB-Kit, Standfuß, weiß
Artikel-Nr.:
     3421-bmm2203
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LI2208-SR6U2100SGW
EAN/GTIN:
     4054842266922
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Egal ob Ihre Mitarbeiter auf Papieretiketten gedruckte Barcodes oder elektronische Barcodes vom Bildschirm eines Mobiltelefons, Tablets oder Computers lesen der LI2208 bietet als bester Linear-Imager seiner Klasse unübertroffene Leistung bei jedem Einsatz. Der LI2208 ist die nächste Generation von 1D-Scannern und bietet das gleiche Maß an Zuverlässigkeit und Ergonomie wie unser beliebtester Scanner, der LS2208, aber mit erweiterten Funktionen, die Ihnen das Lesen von mehr Barcodetypen aus größerer Entfernung ermöglichen. Vom Einzelhandels-POS über die Aus-/Zulieferung bis hin zum Check-In im Hotel hilft der LI2208 Ihren Mitarbeitern, den betrieblichen Anforderungen besser gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Linear-Imager
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand | Stand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP42
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Standfuß
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB | Multi-Interface
Scanrichtung:
Linear
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
67 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
160 mm
Gewicht:
140 g
Garantie in Monaten:
24
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,67*
€ 86,45*
€ 1,00*
ab € 70,72*
€ 91,98*
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 69,17*
€ 95,81*
16 Tage
1
€ 7,90*
ab € 84,67*
€ 114,37*
€ 3,50*
ab € 94,07*
€ 120,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.