Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP Series 9, beidseitig, (300dpi), USB, LAN, Smart, RFID, Laminierung einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZXP Series 9, beidseitig, (300dpi), USB, LAN, Smart, RFID, Laminierung einseitig
Zebra ZXP Series 9, beidseitig, (300dpi), USB, LAN, Smart, RFID, Laminierung einseitig
Artikel-Nr.:
     3421-bdzx904
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z93-A00C0000EM00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
RFID-Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Mit dem ZXP Serie 9 bietet Zebra die zweite Retransferdrucker-Generation für den Druck von Karten in Fotoqualität. Durch den Querformat-Druckmodus in diesem innovativen Sublimationsverfahren werden professionelle Ausweise, Geld-, Kunden- oder Geschenkkarten wahlweise ein- oder doppelseitig mit beeindruckenden Geschwindigkeiten von bis zu 190 Karten pro Stunde (einseitig) erstellt.Durch die Retransfer-Technologie werden Karten nicht nur randlos, sondern (bei Farbdruck) vor allem in leuchtenden Farben und einer gestochen scharfen Auflösung produziert (12 Punkte/mm, 304 dpi). Vorteil dieser Technologie ist ein geringerer Verschleiß des Druckkopfes, weshalb Zebra auch eine lebenslange Garantie auf dieses Verbrauchsteil gibt. Die automatisch übertragene Trägerfolie schützt das Druckbild vor Abrieb oder Manipulation. Diverse Kartenoberflächen wie Smartcards oder auch Nicht-PVC-Karten werden aufgrund dieses Verfahrens sowie der intelligenten Medientechnologie professionell bedruckt. Wahlweise per CardSense-Einzel- oder per Kartenzuführung werden bis zu 150 Karten eingelegt und automatisch eingezogen. 64 MB Speicher und eine schnelle USB- und Ethernet-Schnittstelle sorgen hier für eine reibungslose Verarbeitung. Optional integrierte Magnetstreifen-, Chipkarten- oder MIFARE-Kartenkodierer erweitern die Funktionalität zusätzlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 3.530,51*
€ 3.663,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.285,10*
€ 3.664,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.293,01*
€ 3.672,22*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.663,09*
€ 4.359,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.637,41*
€ 4.328,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.561,96*
€ 4.238,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.530,51*
€ 4.201,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.