Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Eclipse 5145 RS232 (mit Codegate), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell Eclipse 5145 RS232 (mit Codegate), schwarz
Honeywell Eclipse 5145 RS232 (mit Codegate), schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bcrme4
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MK5145-31C41-EU
EAN/GTIN:
     5711045630019
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Honeywell 5145-Eclipse ist ein einlinien Handlaserscanner. Der 5145 Eclipse ist mit der patentierten CodeGade-Technologie ausgerüstet und bietet somit vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die CodeGate- Technologie erlaubt dem Benutzer, den gewünschten Barcode leicht einzuscannen und die Datenübertragung mit einem einfachen Knopfdruck der CodeGate-Taste durchzuführen. Diese Kombination prädestiniert den 5145 Eclipse für den POS-Bereich, als Menüscannen, zur Dokumentenerfassung und für Inventurtätigkeiten. Außerdem vereinfachen die Laserstrahlimpulse das Einlesen von Barcodes und wenn der Scanner einen Barcode erfasst (CodeSens-Modus), schaltet der Laserstrahl automatisch in den Scan-Modus um und aktiviert die CodeGate-Funktion, um hohe Lesegeschwindigkeiten und -genauigkeit zu bewerkstelligen.Dank seiner hohen Auflösung ist der Honeywell 5145-Eclipse ein idealer Scanner in Bereichen, in denen sehr kleine Barcodes verwendet werden z. B. in Juweliergeschäften. Trigger mit CodeGateSchnittstelle: seriell (RS232)OPOS kompatibles Systemleichte Programmierung über Windows-Oberfläche oder Barcodebenutzerspezifische Programmierungsmöglichkeiten des Barcodeinhaltsgeeignet für hochaufgelöste Barcodes versiegelt gegen Einflüsse der Luftverschmutzung (Staub)Technische Daten:Maße: 63 x 35 x 169 mm (BxHxT)Gewicht 97 gKabel: ca. 1.5 m geradeLichtquelle: Sichtbare Laser Diode (VLD) von 650 nm ± 5 nm Laserstärke: Tiefe des Scanfelds: 0 mm - 140 mm für 0.33 mm (13 mil) Barcode Breite des Scanfeldes: von 49 mm bis 195 mm bei 140 mm TiefeScangeschwindigkeit: 72 Scanlinien pro SekundeDekodierfähigkeiten unterscheidet automatisch zwischen allen Standardbarcodes;Summer Funktion 7 Töne oder kein Ton Indikatoren (LED) Grün= Laser ein, bereit zum Scannen; Rot= erkannt Fallhöhe: mehrfache Stürze aus 1,5 m Höhe auf BetonLieferumfang: Scanner inklusive RS232 Kabel (9pol) und NetzteilHerstellerbezeichnung:51455145MK5145-71C41-EUMK5145MK-5145
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 40°C
Scannereinheit:
Laser (1D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard | High Density
Schutzklasse:
ohne
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Netzteil
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
Seriell
Scanrichtung:
Linear
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
169 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
51 mm
Gewicht:
100 g
Garantie in Monaten:
24
Weitere Informationen:
Codegate
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 7,50*
ab € 45,16*
€ 60,69*
€ 1,00*
ab € 46,55*
€ 62,51*
Frei Haus
ab € 46,56*
€ 62,57*
€ 9,90*
ab € 48,77*
€ 65,01*
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 46,18*
€ 67,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,50*
Zubehör
Honeywell
46-46433
ab € 9,61*
Zubehör
Honeywell
46-46633
ab € 13,42*
Zubehör
Honeywell
55-55235-N-3
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.